Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 48L100 préalésage GG

  • ERIKS:23616311
  • Fabricant:4014486222005
Image 1
Ajouter à la liste

54,81 €/ Unitéhors TVA

66,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L100
Série
Classical PB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
145.53 mm
Largeur totale
32 mm
Modèle
10AF
Alternatives

30,94 €/ Unitéhors TVA

37,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026