55,30 €/ Unitéhors TVA
66,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 145.53 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 5WF |
Poids | 2.7 kg |
25,66 €/ Unitéhors TVA
31,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026