46,19 €/ Unitéhors TVA
55,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L075 |
Série | Classical PB |
Type | L075 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 19.05 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 145.53 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Modèle | 6AF |
26,60 €/ Unitéhors TVA
32,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026