Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 48L075 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835219
  • Fabricant:4014486222562
Image 1
Ajouter à la liste

45,49 €/ Unitéhors TVA

55,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
145.53 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3WF
Poids
2.5 kg
Alternatives

21,89 €/ Unitéhors TVA

26,49 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026