120,84 €/ Unitéhors TVA
146,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H200 |
Série | Classical TB |
Type | H200 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 50.8 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 194.04 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 5WF |
Poids | 4.6 kg |
64,25 €/ Unitéhors TVA
77,74 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026