Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 48H150 préalésage GG

  • ERIKS:23615942
  • Fabricant:4014486220117
Image 1
Ajouter à la liste

132,70 €/ Unitéhors TVA

160,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H150
Série
Classical PB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
194.04 mm
Largeur totale
45 mm
Modèle
10AF
Alternatives

80,29 €/ Unitéhors TVA

97,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026