Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 48H075 préalésage GG

  • ERIKS:23615894
  • Fabricant:4014486220094
Image 1
Ajouter à la liste

90,87 €/ Unitéhors TVA

109,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H075
Série
Classical PB
Type
H075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
194.04 mm
Largeur totale
40 mm
Modèle
6AF