Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 44L100 préalésage GG

  • ERIKS:23616310
  • Fabricant:4014486221978
Image 1
Ajouter à la liste

48,80 €/ Unitéhors TVA

59,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L100
Série
Classical PB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
133.4 mm
Largeur totale
32 mm
Modèle
10AF
Alternatives

26,44 €/ Unitéhors TVA

31,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026