Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 44H300 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23616014
  • Fabricant:4014486220964
Image 1
Ajouter à la liste

164,89 €/ Unitéhors TVA

199,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
177.87 mm
Largeur totale
86 mm
Taper Lock
2517
Modèle
4WF
Poids
6.6 kg
Alternatives

74,91 €/ Unitéhors TVA

90,64 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026