Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 44H200 préalésage GG

  • ERIKS:23615972
  • Fabricant:4014486220070
Image 1
Ajouter à la liste

131,12 €/ Unitéhors TVA

158,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H200
Série
Classical PB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
177.87 mm
Largeur totale
45 mm
Modèle
11AF
Alternatives

81,12 €/ Unitéhors TVA

98,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026