Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 44H200 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23615985
  • Fabricant:4014486220957
Image 1
Ajouter à la liste

117,59 €/ Unitéhors TVA

142,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
44
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
177.87 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
2012
Modèle
5WF
Poids
4.5 kg
Alternatives

53,54 €/ Unitéhors TVA

64,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026