Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 40XL037 préalésage ALU

  • ERIKS:23620362
  • Fabricant:4014486228113
Image 1
Ajouter à la liste

11,79 €/ Unitéhors TVA

14,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
XL037
Série
Classical PB
Type
XL037
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
40
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Largeur de la courroie
9.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
64.68 mm
Largeur totale
25.4 mm
Modèle
6
Poids
0.17 kg
Alternatives

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026