Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 40L100 préalésage GG

  • ERIKS:23616309
  • Fabricant:4014486221947
Image 1
Ajouter à la liste

42,47 €/ Unitéhors TVA

51,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L100
Série
Classical PB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
121.28 mm
Largeur totale
32 mm
Modèle
6CWF
Alternatives

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026