Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 40L100 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835230
  • Fabricant:4014486222548
Image 1
Ajouter à la liste

34,80 €/ Unitéhors TVA

42,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
121.28 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1.7 kg
Alternatives

18,44 €/ Unitéhors TVA

22,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026