30,13 €/ Unitéhors TVA
36,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L075 |
Série | Classical TB |
Type | L075 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 19.05 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 121.28 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 3F |
Poids | 1.7 kg |
15,91 €/ Unitéhors TVA
19,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026