Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 40L050 préalésage ALU

  • ERIKS:23616240
  • Fabricant:4014486221923
Image 1
Ajouter à la liste

34,40 €/ Unitéhors TVA

41,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L050
Série
Classical PB
Type
L050
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
40
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
121.28 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6WF
Poids
1.1 kg
Alternatives

17,06 €/ Unitéhors TVA

20,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026