Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 40H300 préalésage GG

  • ERIKS:23615999
  • Fabricant:4014486220032
Image 1
Ajouter à la liste

164,41 €/ Unitéhors TVA

198,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
161.7 mm
Largeur totale
55 mm
Modèle
11AF
Poids
5.6 kg
Alternatives

73,06 €/ Unitéhors TVA

88,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026