99,57 €/ Unitéhors TVA
120,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H200 |
Série | Classical PB |
Type | H200 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 50.8 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 161.7 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Modèle | 11AF |
53,80 €/ Unitéhors TVA
65,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026