Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 40H150 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835128
  • Fabricant:4014486220902
Image 1
Ajouter à la liste

71,96 €/ Unitéhors TVA

87,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
161.7 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5WF
Poids
4 kg
Alternatives

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026