Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 36XL037 préalésage ALU

  • ERIKS:23620361
  • Fabricant:4014486228076
Image 1
Ajouter à la liste

11,30 €/ Unitéhors TVA

13,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
XL037
Série
Classical PB
Type
XL037
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
36
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Largeur de la courroie
9.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
58.21 mm
Largeur totale
25.4 mm
Modèle
6
Poids
0.13 kg
Alternatives

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026