Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 36L075 préalésage GG

  • ERIKS:23616271
  • Fabricant:4014486221909
Image 1
Ajouter à la liste

31,32 €/ Unitéhors TVA

37,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L075
Série
Classical PB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
36
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
109.15 mm
Largeur totale
32 mm
Modèle
6WF
Alternatives

16,56 €/ Unitéhors TVA

20,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026