Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 36L050 préalésage ALU

  • ERIKS:23616239
  • Fabricant:4014486221893
Image 1
Ajouter à la liste

26,65 €/ Unitéhors TVA

32,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L050
Série
Classical PB
Type
L050
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
36
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
109.15 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6WF
Poids
1 kg
Alternatives

14,09 €/ Unitéhors TVA

17,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026