Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 36H300 préalésage GG

  • ERIKS:23615998
  • Fabricant:4014486219982
Image 1
Ajouter à la liste

133,17 €/ Unitéhors TVA

161,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
36
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
145.53 mm
Largeur totale
57 mm
Modèle
6CWF
Poids
5.2 kg
Alternatives

59,62 €/ Unitéhors TVA

72,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026