96,48 €/ Unitéhors TVA
116,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 145.53 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 4.5 kg |
52,60 €/ Unitéhors TVA
63,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026