Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 36H200 préalésage GG

  • ERIKS:23615970
  • Fabricant:4014486219975
Image 1
Ajouter à la liste

79,95 €/ Unitéhors TVA

96,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H200
Série
Classical PB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
36
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
145.53 mm
Largeur totale
47 mm
Modèle
6CWF
Alternatives

43,00 €/ Unitéhors TVA

52,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026