72,13 €/ Unitéhors TVA
87,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H200 |
Série | Classical TB |
Type | H200 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 50.8 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 145.53 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 5WF |
Poids | 3 kg |
38,51 €/ Unitéhors TVA
46,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026