Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 36H100 préalésage GG

  • ERIKS:23615911
  • Fabricant:4014486219951
Image 1
Ajouter à la liste

55,60 €/ Unitéhors TVA

67,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H100
Série
Classical PB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
36
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
145.53 mm
Largeur totale
40 mm
Modèle
6WF
Alternatives

29,82 €/ Unitéhors TVA

36,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026