28,71 €/ Unitéhors TVA
34,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 97.02 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Modèle | 6F |
14,87 €/ Unitéhors TVA
17,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026