Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32L100 moyeu amovible 1210 GG

  • ERIKS:23616320
  • Fabricant:4014486222487
Image 1
Ajouter à la liste

25,23 €/ Unitéhors TVA

30,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
97.02 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1210
Modèle
5F
Poids
1 kg
Alternatives

12,84 €/ Unitéhors TVA

15,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026