Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32L075 moyeu amovible 1108 GG

  • ERIKS:23616286
  • Fabricant:4014486222470
Image 1
Ajouter à la liste

21,67 €/ Unitéhors TVA

26,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
97.02 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1108
Modèle
3F
Poids
1 kg
Alternatives

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026