Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32L050 préalésage ST

  • ERIKS:23616238
  • Fabricant:4014486221862
Image 1
Ajouter à la liste

22,23 €/ Unitéhors TVA

26,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L050
Série
Classical PB
Type
L050
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
97.02 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6F
Poids
1.2 kg
Alternatives

11,68 €/ Unitéhors TVA

14,13 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026