Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32H300 préalésage GG

  • ERIKS:23615997
  • Fabricant:4014486219937
Image 1
Ajouter à la liste

120,60 €/ Unitéhors TVA

145,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
129.36 mm
Largeur totale
57 mm
Modèle
6CWF
Poids
4.3 kg
Alternatives

50,13 €/ Unitéhors TVA

60,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026