Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32H200 préalésage GG

  • ERIKS:23615969
  • Fabricant:4014486219920
Image 1
Ajouter à la liste

70,94 €/ Unitéhors TVA

85,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H200
Série
Classical PB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
129.36 mm
Largeur totale
47 mm
Modèle
6CWF
Alternatives

36,14 €/ Unitéhors TVA

43,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026