Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32H200 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23615984
  • Fabricant:4014486220834
Image 1
Ajouter à la liste

62,17 €/ Unitéhors TVA

75,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
129.36 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
2012
Modèle
5F
Poids
3 kg
Alternatives

30,99 €/ Unitéhors TVA

37,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026