Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32H150 préalésage GG

  • ERIKS:23615938
  • Fabricant:4014486219913
Image 1
Ajouter à la liste

60,43 €/ Unitéhors TVA

73,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H150
Série
Classical PB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
129.36 mm
Largeur totale
45 mm
Modèle
6CWF