Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32H150 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835126
  • Fabricant:4014486220827
Image 1
Ajouter à la liste

52,20 €/ Unitéhors TVA

63,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
129.36 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5WF
Poids
2.3 kg