Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 32H100 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23615920
  • Fabricant:4014486220810
Image 1
Ajouter à la liste

41,83 €/ Unitéhors TVA

50,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
129.36 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5WF
Poids
2 kg
Alternatives

19,97 €/ Unitéhors TVA

24,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026