19,93 €/ Unitéhors TVA
24,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L050 |
Série | Classical PB |
Type | L050 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 12.7 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 90.96 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 1.1 kg |
10,64 €/ Unitéhors TVA
12,87 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026