100,52 €/ Unitéhors TVA
121,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H300 |
Série | Classical PB |
Type | H300 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 121.28 mm |
Largeur totale | 57 mm |
Modèle | 6CWF |
Poids | 4.2 kg |
44,54 €/ Unitéhors TVA
53,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026