81,22 €/ Unitéhors TVA
98,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 121.28 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 4F |
Poids | 2.9 kg |
37,28 €/ Unitéhors TVA
45,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026