Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 30H200 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835139
  • Fabricant:4014486220797
Image 1
Ajouter à la liste

50,93 €/ Unitéhors TVA

61,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
30
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
121.28 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
2.3 kg
Alternatives

27,25 €/ Unitéhors TVA

32,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026