Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 28XL037 préalésage ST

  • ERIKS:23620358
  • Fabricant:4014486227970
Image 1
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
XL037
Série
Classical PB
Type
XL037
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Largeur de la courroie
9.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
45.28 mm
Largeur totale
22.2 mm
Modèle
6F
Poids
0.16 kg
Alternatives

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026