Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 28H300 préalésage GG

  • ERIKS:23615995
  • Fabricant:4014486219838
Image 1
Ajouter à la liste

87,53 €/ Unitéhors TVA

105,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
28
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
113.19 mm
Largeur totale
57 mm
Modèle
6CWF
Poids
3.6 kg
Alternatives

38,61 €/ Unitéhors TVA

46,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026