37,64 €/ Unitéhors TVA
45,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 113.19 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 5F |
Poids | 1.8 kg |
19,53 €/ Unitéhors TVA
23,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026