Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 28H100 préalésage GG

  • ERIKS:23615908
  • Fabricant:4014486219807
Image 1
Ajouter à la liste

34,56 €/ Unitéhors TVA

41,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H100
Série
Classical PB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
28
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
113.19 mm
Largeur totale
32 mm
Modèle
6CWF
Alternatives

18,88 €/ Unitéhors TVA

22,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026