Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 27H300 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23616012
  • Fabricant:4014486220728
Image 1
Ajouter à la liste

65,48 €/ Unitéhors TVA

79,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
27
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
109.15 mm
Largeur totale
84 mm
Taper Lock
2012
Modèle
4F
Poids
3 kg
Alternatives

30,16 €/ Unitéhors TVA

36,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026