Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 27H100 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835111
  • Fabricant:4014486220698
Image 1
Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
27
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
109.15 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1.3 kg
Alternatives

14,87 €/ Unitéhors TVA

17,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026