Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 26L050 moyeu amovible 1108 GG

  • ERIKS:23835202
  • Fabricant:4014486222340
Image 1
Ajouter à la liste

15,90 €/ Unitéhors TVA

19,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L050
Série
Classical TB
Type
L050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
26
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
78.83 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Modèle
8F
Poids
0.5 kg
Alternatives
Product Image

Poulie dentée 26L050 moyeu amovible 1108 ST

  • Eriks:14436129
  • Manufacturer:023C0026

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026