18,35 €/ Unitéhors TVA
22,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 75.8 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 5F |
Poids | 0.6 kg |
9,00 €/ Unitéhors TVA
10,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026