14,79 €/ Unitéhors TVA
17,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L050 |
Série | Classical TB |
Type | L050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 12.7 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 75.8 mm |
Largeur totale | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 8F |
Poids | 0.5 kg |
7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026